ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
45L半透明 厚口業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(45L×10枚)
注文コード
89825233
品番
P-49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
容量(L)
45
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
650×800