※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 HOTチャンネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
幅(mm)
40
注文コード
89825234
品番
304-CL-005-040-080-1980
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
幅
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
熱間圧延材による溝形鋼の切断品です。
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
40
高さ(mm)
80
長さ(mm)
1980
厚さ(mm)
5
用途
加工用切断素材。
トラスコ品番
856-7159
質量(kg)
11.85
2018年トラスコ掲載ページ
2 0235
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600