ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
70LMAX青
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
89825321
品番
S-71
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
70
色
青
厚さ(mm)
0.025
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900