ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
70LMAX半透明
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
89825337
品番
S-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥218
販売価格(税別)
¥
198
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900