※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレス丸棒
JIS-303 研磨品
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825338
品番
303-G-025-0995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
研削加工により寸法精度が高い丸棒です。
SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。
外径(Φmm)
25
長さ(mm)
995
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-303 研磨品 25×995
トラスコ品番
856-7117
材質
ステンレス(SUS303)
質量(kg)
3.88
2018年トラスコ掲載ページ
2 0232