日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
チェルタス 70L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1冊(10枚)
注文コード
89825346
品番
H-72
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
70Lのゴミ袋。厚さは0.04mm。
容量(L)
70
色
黒
厚さ(mm)
0.04
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
アズワン品番
64-1229-25
RoHS指令(10物質対応)
対応