ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
70L青 業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(70L×10枚)
注文コード
89825364
品番
P-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
容量(L)
70
色
青
厚さ(mm)
0.04
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900