日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
チェルタス 70L
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊(10枚)
色
半透明
注文コード
89825373
品番
H-74
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
70Lのゴミ袋。厚さは0.04mm。
容量(L)
70
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
800×900
RoHS指令(10物質対応)
対応