ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
90LMAX半透明
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(10枚)
注文コード
89825391
品番
S-93
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.025
材質
HDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000