※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-304 研磨品

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89825392 品番 304-G-012-0995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

研削加工により寸法精度が高い丸棒です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。

外径(Φmm)12 長さ(mm)995 用途加工用切断素材。 仕様NOMIZU JIS-304 研磨品 12×995 トラスコ品番856-7181 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)0.89 2018年トラスコ掲載ページ2 0232

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89825365
2023-02-15
用途:
バイクのミラーステー作成に
その他業種

磨きが入っているので仕上げる必要なく使えました。
旋盤で削りましたが精度も良好でした。
残念ながら曲げ加工で失敗して一本おしゃかにしましたがSUS304とはいえ少し値段が高いのが難点ですね。

対象商品:
89825374
2019-01-30
用途:
自動車修理
自動車・二輪車・自転車関連業

仕上げも十分で、価格も十分で、満足です。代引き発送が出来助かります。

2021-05-09
用途:
ステンレス印鑑の作製
自動車・二輪車・自転車関連業

価格の割に結構綺麗に仕上げられて居ました。
残念な点はダンボールにこれ1本が入れられた状態で届いたため包装の袋が破れていました。
小キズがついていたのでもしかしたら輸送時についたのかもしれません。
どうせ削るので問題はありませんが気になる方は注意した方がよいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3108:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする