日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの ポリ袋(ゴミ袋)
チェルタス 90L
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10枚)
注文コード
89825407
品番
H-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
90Lのゴミ袋。厚さは0.045mm。
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.045
用途
家庭器具の収納やゴミ袋など
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
アズワン品番
64-1229-28
RoHS指令(10物質対応)
対応