ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
90L黒 業務用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10枚)
注文コード
89825416
品番
P-92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.045
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
RoHS指令(10物質対応)
対応