ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
90L青 業務用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(90L×10枚)
注文コード
89825425
品番
P-91
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
90
色
青
厚さ(mm)
0.045
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000