H-94 チェルタス 90L 日本サニパック 10枚入 89825434

チェルタス 90L

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード89825434 品番H-94
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

90Lのゴミ袋。厚さは0.045mm。

容量(L)90 半透明 厚さ(mm)0.045 用途家庭器具の収納やゴミ袋など 材質LLDPE 入数(枚)10 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする