ジャパックス
ジャパックスの ポリ袋・ゴミ袋
ジャパックスの ポリ袋(ゴミ袋)
90L半透明 業務用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(90L×10枚)
注文コード
89825443
品番
P-94
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥461
販売価格(税別)
¥
419
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
半透明
厚さ(mm)
0.045
材質
LLDPE
入数(枚)
10
寸法(横×縦)(mm)
900×1000