アースゴキブリホウ酸ダンゴ コンクゴキンジャム

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(16個) 注文コード89825592 品番4901080205216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

ゴキンジャムは、ゴキブリをぐんぐん誘引し、どんどん食べる特殊誘引ジャムだからよく効きます。
ゴキブリの好きな玉ねぎ、ゴマ入りやわらかダンゴ&食いつきやすいギザギザカット構造で、どんどん食べる。
たくさん食べる上に、ホウ酸35%配合だから、巣の中に効きめを持ち帰り、隠れているゴキブリも駆除します。
ホウ酸ダンゴを食べたゴキブリは、巣の中でホウ酸を多く含んだフンをし、そのフンを食べた仲間のゴキブリも次々と死に、巣のゴキブリも駆除します。
どんな隙間にも置けて、縦置きもOKです。
薬剤に触れない安心容器です。
16コ入りだから、広い範囲にくまなく置けます。
【効果効能】ゴキブリの駆除
ゴキブリ誘引殺虫剤。どんな食性のゴキブリもよく食べ、巣の中に効きめを持ち帰り、隠れたゴキブリも駆除。

成分還元デキストリン、トウモロコシデンプン、濃グリセリン、小麦粉、ソルビット、マルトースシラップ、安息香酸デナトニウム、黄色4号、赤色102号、香料、その他7成分 トラスコ品番828-5207 種別置き型 容量1本 区分防除用医薬部外品 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)116×221×41 使用の目安5m2あたり2個 有効成分ホウ酸35.0%(w/w) 適合害虫ゴキブリ 有効期間6ヶ月 使用場所引き出しの中/狭い隙間/鉢植えのそば/棚の中/流しの下/洗面台の下/押入の中など 利用場所屋内 医薬品医療機器等法防除用医薬部外品 販売名アースゴキブリホウ酸ダンゴw-a
注意
【してはいけないこと】
※誤食防止のため、容器から薬剤を取り出さず、容器のまま使用してください。
【相談すること】
※万一誤って食べた場合は直ちに吐き出させ、本品がホウ酸を含有する製剤であることを医師に告げて、診療を受けてください。
【その他の注意】
※本品はホウ酸を含有する製剤です。
※定められた使用方法・使用量を守ってください。
※食品、食器、飼料等と区別し、誤って食べることのないようにしてください。
※薬剤が手に触れたときは、石けんを用いてよく洗ってください。
※注意:人体に使用しないこと

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89825592
2024-06-27
用途:
掃除の時
有限会社阪神コンプレッサー 様

同じメーカー試しで購入、小分けではないのと臭いが気になります。

対象商品:
89825592
2020-06-14
用途:
100円ショップのエサを食べなくなってしまったゴキブリ退治に
卸売・小売業

100円ショップのゴキブリのエサは食べ飽きたのか、品質が悪くなったのか、ゴキブリが食べなくなってしまいました。とりあえず、これが比較的安価でなのでこれに。でも100円ショップのと比べればかなり価格が違うのでためらいながら買いました。
1、でもこれ、すごくよく食べてくれる。また買ってやらないといけないのかと、心配になるぐらいよく食べる。
2、買う前に気づいてなかったのですが、容器の上が透明なのでエサの減り具合がよくわかるのが良いです。エサの補充や、置き場所選びに好都合です。
3、そして数日たつと、あちこちでゴキブリがひっくり返っていました!
4、今、猫の子がいるのですが、ホウ酸なので一番安心だと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
89825592
2021-12-07
用途:
ゴキブリ対策

都内の戸建てです。今年はこれを置いていたせいで、ゴキブリを見なかったですね。

対象商品:
89825592
2020-09-01
用途:
もちろん駆除!
その他業種

やはり効く。
確実に効いている。
設置してから見ない!!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする