JIS-303 ピーリング丸棒

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89825602 品番 303-P-010-0300
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。
SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。

外径(Φmm)10 長さ(mm)300 用途加工用切断素材。 仕様NOMIZU JIS-303 ピーリング丸棒 10×300 トラスコ品番856-7130 材質ステンレス(SUS303) 質量(kg)0.19 2018年トラスコ掲載ページ2 0234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89825627
2018-06-29
用途:
工業高校 旋盤作品製作用
教育・研究機関

加工性の問題で課題作品を諦めて居ましたが、今回SUS303を採用し加工性が工場したことにより、作品加工が可能なりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4854:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする