※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンドエイド キズパワーパッド 靴ずれ用

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(6枚) 注文コード89825644 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療機器です。

用途
●キズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
●効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。しなやかな貼り心地。しかも肌色半透明で目立たない。
●高い粘着力と、優れた防水・防菌性でお風呂やシャワーの時にもはがれにくい、
●高いクッション性で痛みを和らげる。
種別靴ずれ用 寸法(mm)54×29 タイプ靴ずれ用 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:21900BZG00012000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-19
用途:
仕事場で
株式会社山岸 様 (サービス業)

傷の治りが早いように感じます。会社の救急箱にいれています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする