※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

バンドエイド キズパワーパッド

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(12枚) 注文コード 89825653 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

先端医療テクノロジーで開発されたキズパワーパッドは、自然治癒力を高め、痛みをやわらげながら、キズを早くきれいに治します。
日本で初めて、効能として「治癒の促進」が認められた救急医療用具です。

用途
●ハイドロコロイド素材のパッドがキズ口から出てくる体液を吸収して白くふくらみます。キズ口を効果的に保護し、水やばい菌を防ぎます。
●高い粘着力と優れた防水・防菌効果で、お風呂やシャワーの時もはがれにくく、しみにくい。
●しなやかな貼り心地。しかも、肌色半透明で目立たない。
●滅菌済
タイプ大きめサイズ 寸法(mm)70×44 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:225ADBZI00048000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33061744
2025-04-12
用途:
冬場のアカギレ
小さな会社 様 (サービス業)

ドラッグストアで買うよりも割引使ってモノタロウで買うほうが安かった。

1人が参考にしています
2025-02-26
用途:
キズの治療に

小さな傷の治療に使っています。
指先とかでもピッタリ貼れて動いてもとれません。
気のせいかキズの治りも早い気がします。

1人が参考にしています
対象商品:
33061744
2024-03-01
用途:
怪我した時
宇都宮電子株式会社 様 (建設業・工事業)

空気に触れないだけで、痛みが軽減するので応急処置として。(出血が少なければそのまま治癒)薬を持ち歩かなくて済むので重宝しています。まさか、モノタロウで医薬部外品まで取扱あるとは!便利ですね。

対象商品:
33061744
2024-01-09
用途:
水仕事の時
有限会社 明日元気 様 (医療・福祉・介護関連業)

切り傷やすこしのやけどなど、貼っておくと治りよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
33061744
2023-10-05
用途:
靴擦れや怪我の時
教育・研究機関

傷が早く治るので、重宝しています。
薬局などで買うよりも値段が安いのでまとめ買いしています。

対象商品:
33061744
2022-05-01
用途:
常備品として。
製造業

作業用品以外にも生活用品も購入出来るので有り難い。

対象商品:
89825617
2020-07-29
用途:
日常用途

傷の治りが早いので重宝しています。(ここ数年子供が怪我することががくっと減ったので、使用期限が気になるようになってきましたが、、)

2人が参考にしています
2020-08-09
用途:
傷に
新三田運送株式会社 様 (運輸・通信業)

初めて使用した時はマキロンで消毒してから指傷に巻いたら全く張り付かず剥がれてしまい期待ハズレでしたがその後水洗いしてからはバッチリ張り付いてます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする