NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレス丸棒
JIS-304 ピーリング丸棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825706
品番
304-P-010-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。
SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
300
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-304 ピーリング丸棒 10×300
トラスコ品番
856-7200
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
0.19
2018年トラスコ掲載ページ
2 0234