※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレス丸棒
JIS-304 ピーリング丸棒
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
外径(Φmm)
30
長さ(mm)
300
注文コード
89825742
品番
304-P-030-0300
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
外径・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。
SUS304は耐食性に優れた汎用鋼種品です。
外径(Φmm)
30
長さ(mm)
300
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-304 ピーリング丸棒 30×300
トラスコ品番
856-7204
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
1.71
2018年トラスコ掲載ページ
2 0234