NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレス丸棒
JIS-316 ピーリング丸棒
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825803
品番
316-P-010-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
300
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-316 ピーリング丸棒 10×300
トラスコ品番
856-7244
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
0.19
2018年トラスコ掲載ページ
2 0234