NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレス丸棒
JIS-316 ピーリング丸棒
(1件のレビュー)
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89825812
品番
316-P-010-0995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
外径(Φmm)
10
長さ(mm)
995
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-316 ピーリング丸棒 10×995
トラスコ品番
856-7245
材質
ステンレス(SUS316)
質量(kg)
0.63
2018年トラスコ掲載ページ
2 0234
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
400
/
税込
¥
440
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
700
/
税込
¥
770
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,800
/
税込
¥
1,980