曜日別特売
316-P-040-0300 JIS-316 ピーリング丸棒 NOMIZU 89825864

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-316 ピーリング丸棒

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
長さ(mm)300
外径(Φmm)40
内容量1本注文コード89825864品番316-P-040-0300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

熱間圧延後、表面の黒皮を切削した加工方法です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。

用途加工用切断素材。外径(Φmm)40長さ(mm)300仕様NOMIZU JIS-316 ピーリング丸棒 40×300トラスコ品番856-7250材質ステンレス(SUS316)質量(kg)3.062018年トラスコ掲載ページ2 0234
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89825812
2019-08-05
用途: 釣り
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良いと思います。錆びれも有りません。以上です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4367:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする