※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS-303 六角棒

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89825916 品番 303-H-010-0995
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS303はSUS304に比べ耐食性は劣りますが、切削性に優れています。

対辺(mm)10 長さ(mm)995 用途加工用切断素材。 仕様NOMIZU JIS-303 六角棒 10×995 トラスコ品番856-7121 材質ステンレス(SUS303) 形状六角棒 質量(kg)0.68 2018年トラスコ掲載ページ2 0233

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89825925
2024-07-05
用途:
金属製筆記具の制作
製造業

製品コメントに記載されていましたが、切削加工性が良かったと思います。
出来れば、細いサイズが選べると助かります。

対象商品:
89825943
2019-12-23
用途:
奥行きのある場所のナットを緩めるのに使っています。
サンエスフォークリフト 様

この様な棒が有ることを知りませんでした。大変便利です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする