※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 六角棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89826074
品番
304-H-019-0995
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
対辺(mm)
19
長さ(mm)
995
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-304 六角棒 19×995
トラスコ品番
856-7197
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
質量(kg)
2.47
2018年トラスコ掲載ページ
2 0233