※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-304 六角棒
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
対辺(mm)
22
長さ(mm)
995
注文コード
89826092
品番
304-H-022-0995
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
対辺・長さ
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS304は耐食性に優れ、汎用鋼種として広く使用されています。
対辺(mm)
22
長さ(mm)
995
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-304 六角棒 22×995
トラスコ品番
856-7199
材質
ステンレス(SUS304)
形状
六角棒
質量(kg)
3.32
2018年トラスコ掲載ページ
2 0233