NOMIZU
NOMIZUの 金属素材
NOMIZUの ステンレス
NOMIZUの ステンレスフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
JIS-316 六角棒
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
89826108
品番
316-H-010-0300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
冷間引抜きで加工された六角棒です。
寸法精度が高く、綺麗な肌が特徴です。
SUS316はSUS304にモリブデンを添加したステンレス鋼で、耐食性、耐酸性に優れています。
対辺(mm)
10
長さ(mm)
300
用途
加工用切断素材。
仕様
NOMIZU JIS-316 六角棒 10×300
トラスコ品番
856-7234
材質
ステンレス(SUS316)
形状
六角棒
質量(kg)
0.2
2018年トラスコ掲載ページ
2 0233
注意
※材料管理の塗料が付着しています