ALLEX
ALLEXの ハサミ
ALLEXの 万能ハサミ
錠剤カットハサミSP
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
89826248
品番
51072
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
大きくて飲み込みにくい錠剤をカットします。
12ミリまでの錠剤がフィットする丸型の刃です。
全長(mm)
120
刃長(mm)
14
用途
お子様、お年寄り、ペット等の錠剤のカットに。
仕様
刃部を汚れから守るビニールカバー付き
トラスコ品番
856-2093
セット内容
刃部ビニールカバー付き
材質
刃、刃:ステンレス(SUS420J2)、ハンドル:ガラス繊維入りポリプロピレン(PP,GF)
質量(g)
29
切断能力(mm)
直径、厚み12mmまでの錠剤
刃厚(mm)
2.0
2018年トラスコ掲載ページ
4 1039