ゼノア
ゼノアの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ
ゼノアの バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体
エンジンヘッジトリマー(PHTシリーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89826747
品番
PHT1200EZ
参考基準価格(税別)
¥51,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
アタッチメントをジョイントして色々な用途に使用できます。
排気量(cm
3
)
21.7
スパークプラグ
NGK BPM7Y
乾燥質量(kg)
3.2
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
223×1415×218
パイプ長(mm)
1200
電源タイプ
エンジン式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※通常の刈払機のシャフトより短い設定のため、安全のため、刈払機への転用はおやめください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500