6943UWH ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 若井産業 89827054

6943UWH ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 若井産業 89827054
6943UWH ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43 若井産業 89827054

ダンバ木下地UKヒラシンW HK-43

(2件のレビュー)
内容量1箱(300本)注文コード89827054品番6943UWH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

野地板用

用途平板スレート瓦の改修に材質長さ(mm)45ねじの呼び4.5表面処理三価ユニクロ仕様三価ユニクロ全長(mm)43(ネジ部:33)呼び径(mm)4.5ねじ長さ(mm)40寸法・サイズ(mm)4.5×45頭部厚(mm)2.5頭部径(Φmm)10頭径(mm)10
注意
※鉄骨下地には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89827054
2021-09-11
用途: 平板スレート屋根のカバー工法でガルバリウム鋼板屋根材の固定に使用
有限会社ルーフトップス

ガルバ屋根材を貫通するまでは力を加減して、貫通後平板スレートを抜く際にしっかり力を入れてあげれば、ビスがこけることも無くスムーズに固定出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 89827054
2020-12-16
用途: 板金工事

先がキリになっているので、カラーベストも楽に入りますが、効きがイマイチで、
ネジ山部の改良を望みます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3049:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする