若井産業
若井産業の ねじ
若井産業の 木ねじ・ドリルネジ
若井産業の ドリルネジ(切り刃付)
ダンバ木下地UKディスク HK-43
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300本)
注文コード
89827072
品番
6943UDH
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
野地板用
長さ(mm)
45
ねじの呼び
4.5
材質
鉄
表面処理
三価ユニクロ
用途
平板スレート瓦の改修に
仕様
三価ユニクロ
全長(mm)
43(ネジ部:33)
呼び径(mm)
4.5
ねじ長さ(mm)
40
寸法・サイズ(mm)
4.5×45
頭部厚(mm)
1.2
頭部径(Φmm)
10
頭径(mm)
10
注意
※鉄骨下地には使用できません。