※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁定量ポンプEHNシリーズ

(5件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89827194 品番EHN-C31VCMR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥120,800
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

EHNシリーズはフリー電源、多機能デジタルコントローラ搭載のダイヤフラム式電磁定量ポンプです。

制御機能
(コントローラ)設定:マニュアル、EXT/デジタル入力運転 カウンター1:n n=1〜999、分周n:1 n=1〜999
設定方法:操作キー3個、STOP:接点入力時ポンプ停止(コントローラの設定を変更することで接点入力時にポンプを作動させることも可能です)
最大吐出量(mL/min)270 最大吐出圧力(MPa)0.35 ホース口径(Φmm)8×12or9×12 電源電圧(V)AC100〜240 50/60Hz 単相 液温範囲(℃)0〜40 付属品チャッキバルブ(CA-2)、ブレードホース(Φ8×Φ13 PVC製3m) 材質ポンプヘッド/PVC、バルブ/アルミナセラミックス、バルブシート/FKM、バルブガイド/PVC、ガスケット/PTFE、Oリング/FKM、ダイヤフラム/PTFE+EPDM(EPDMは非接液) ストローク(mm)0.5〜1.25(40〜100%) タイプ標準型 電流(A)1.2 消費電力(W)24 バルブの有無(エアー抜き)有 表示LCD 4桁 運転状態、設定値等 有効径(Φmm)(ダイヤフラム)30 使用周囲温度(℃)0〜40 コントローラー/入力パルス・STOP:無電圧接点またはオープンコレクタ ストローク数(spm)1〜360 運転(コントローラ)マニュアル/手動運転、EXT/外部信号運転、操作キーにて選択 適合ホースΦ8×Φ13mm、Φ9×Φ12mm 材質記号VC コントローラー型式Rタイプ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89827194 EHN-C31VCMR 59832748 EHN-CN31VCMR 画像準備中 電磁定量ポンプEHNシリーズ イワキ 1台 119,800 税込131,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-09
用途:
洗浄曹への薬剤添加
株式会社サンフーズ 様 (製造業)

早速取り付けました。問題なく稼働しました。満足しています。

対象商品:
89827115
2022-12-28
用途:
植物の栽培管理システムのテスト
アトラス株式会社 様 (農・林・水産業)

テスト用に必要になったが、注文後在庫がなくキャンセルされた。メーカーから直接出荷のためか、在庫情報が正確でない。改善してほしい。他のルートでは入手できた。

1人が参考にしています
対象商品:
26574092
2017-02-09
用途:
井水処理凝集剤注入

ホース取り付け時の捻じれ解消改善は有効でしたが、前製品に比べ外径寸法が増加他機との干渉が起きてしまいました。代替機選定の場合の難しさを感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
36843432
2017-11-24
用途:
機械のメンテ
サイダ設計 様

とても良い商品です、納期対応もよくまた次回も購入しようと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
36843432
2013-08-25
用途:
浴室の滅菌用(次亜塩素補給用)

他の薬注ポンプメーカーよりも安価ですが寿命の方が心配です。
あと、故障した際の整備部品もあれば尚良いと思います。
薬注ポンプとしては値段的にも満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする