ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
屋外用リール
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827237
品番
AF-301K
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
回転ロック式コンセントキャップの完全防雨型の「屋外用」コードリールです。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
8.6
タイプ
防雨タイプ(屋外型)
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×242
電線太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋外