ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
オートマッキー(ホワイト)自動巻(温度センサー付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827246
品番
AM-051-W
参考基準価格(税別)
¥7,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ギフトやノベルティに最適!
ワンタッチ巻き取りの自動巻式。
電線長さ(m)
5
色
ホワイト
質量(kg)
0.73
定格電圧(V)
125
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
198×162×66
電線太さ(mm
2
)
1.25
ケーブル
耐熱ゴムコード
巻取形式
自動巻き