ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール(三相200V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827298
品番
AP-302
参考基準価格(税別)
¥52,200
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ!
長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
質量(kg)
8.8
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×242
付属品
ネームプレート
定格電圧(V)
250
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
3P
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT