※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール(三相200V)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827307
品番
AP-302L
参考基準価格(税別)
¥63,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
安全確保の各種機能を加え、各種コンセント形状にも対応できるラインアップ!
長年にわたって工場やゼネコン関連でご使用いただいています。
質量(kg)
9
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×242
付属品
ネームプレート
定格電圧(V)
250
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
3P(引掛け型)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT