ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール(単相100V)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827316
品番
AP-331
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
丈夫な造り、全機種にしなやかなソフトンVCTケーブルを採用。
長年にわたり極められたハイグレードコードリールです。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
付属品
ネームプレート
質量(kg)
9.4
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×242
電線太さ(mm
2
)
3.5