ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
レインボーリール(屋外用)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827325
品番
BE-30KC
参考基準価格(税別)
¥45,600
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
激しい雨や水しぶき、砂ぼこりもシャットアウト。
業界初!兼用防雨型コンセント付(接地付タイプのみ)
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7.8
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
355×275×219
電線太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋外
特性
接地付