※代表画像
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードリール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827343
品番
BJV-101
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
小型ながら、安全性・機能性はハイクラス。
軽作業や手狭な現場用10mコードリールです。
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
VCTF
仕様
アースなし
質量(kg)
2.44
定格電圧(V)
100
コンセント個数
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
288×215×167
電線太さ(mm
2
)
2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89827343
BJV-101
39470462
BJ3-101K
コードリール(ブレーカ付)
ハタヤリミテッド
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
アース付です。
89827343
BJV-101
10482806
SBJ3-101KE
ブレーカーリール 単相100Vアース付10m サーモカット付
ハタヤリミテッド
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
アース付・サーモカット付です。