ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
戦力リール(温度センサー付)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827368
品番
BM-PN30K
参考基準価格(税別)
¥70,200
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
プロが選び、プロが使う、こだわり抜いた性能は、メンテナンスが容易な業務用ニュータイプ
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
2PNCT
質量(kg)
8.5
定格電圧(V)
100
コンセント個数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
361×307×226
電線太さ(mm
2
)
2