ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
ブレーカーリール(単相100V)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827386
品番
BR-301KL
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
安全作業の必需品。
漏電遮断器付タイプのコードリールです。
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
付属品
ネームプレート
質量(kg)
8.8
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
397×315×253
電線長さ(m)
30
電線太さ(mm
2
)
2