ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
コードマックU(自動巻)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827422
品番
CDSU-101QK
参考基準価格(税別)
¥50,700
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
新型自動巻シリーズの10mスタンダード型。
トリプルタップコンセント仕様が新登場!
電線長さ(m)
10
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
質量(kg)
5
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
388×312×121
電線太さ(mm
2
)
1.25
芯数
2P接地
巻取形式
自動巻き