ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
防爆型ダブルコンセントリール(手巻式)
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827465
品番
CSPFW-30
参考基準価格(税別)
¥721,000
販売価格(税込)
¥637,780
販売価格(税別)
¥
579,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防爆コンセント2個付なので防爆器具を複数使用できます。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
3PNCT
質量(kg)
28
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
550×500×260
定格電流(A)
耐圧防爆型d2G5、2P接地15A/250V
電線太さ(mm
2
)
2