画像準備中

シャリル手巻き(温度センサー付)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89827483 品番CY-5-B
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ギフトやノベルティに最適!手巻き式。

電線長さ(m)5 ブルー 電線仕様-種別VCTFK 質量(kg)0.66 コンセント個数2 許容電流(A)12 コンセント形状2P 15A 125V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167.5×201×85 電線太さ(mm2)1.25 巻取形式手動巻き

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする