ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
シャリル手巻き(温度センサー付)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827492
品番
CY-5-GE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ギフトやノベルティに最適!手巻き式。
電線長さ(m)
5
コンセント定格
2P 15A 125V
色
エメラルドグリーン
電線仕様-種別
VCTFK
質量(kg)
0.66
コンセント個数
2
許容電流(A)
12
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167.5×201×85
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-芯数
2
巻取形式
手動巻き