ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
段積みリールコードタイプ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827508
品番
DSBE-30KC
参考基準価格(税別)
¥50,900
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
かさばるコードリールは段積みすることで省スペースでまとめて収納!
倉庫や車載時など収納スペースが有効に利用できます。
電線長さ(m)
30
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
9.7
定格電圧(V)
100
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
328.5×328.5×228
電線太さ(mm
2
)
2
使用
温度センサー付