※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
フォークリフト充電用オートリール
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
89827526
品番
FCR-85GS
参考基準価格(税別)
¥292,000
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
充電後のケーブルを自動収納。
事業所の整理整頓に貢献します。
電線長さ(m)
2
電線仕様-種別
2PNCT
質量(kg)
26
許容電流(A)
50
定格電流(A)
440V/60A、3P+E
電線太さ(mm
2
)
8
塗装色
マンセル7.5BG6/1.5
巻取長さ(m)
5