ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
サンデーテモートリール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827544
品番
GY-130
参考基準価格(税別)
¥29,800
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
コンパクトなボディーに
十分な機能を装備しました。
電線長さ(m)
27+3
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
7
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
326×275×212
電線太さ(mm
2
)
2