ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード関連品
80WLEDボールライト(屋外用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89827578
品番
LLA-80K
参考基準価格(税別)
¥115,200
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
地下工事など狭い場所にも持って入りやすい小径360度照明
コンセント個数
1
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
5
質量(kg)
6.1
寸法
三脚取付部:Φ27
定格電圧(V)
100
コンセント形状
接地2P 15A 125V
寸法(Φ×高さH)(mm)
380×525
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
80
電線太さ(mm
2
)
1.25
電線仕様-種別
VCT
使用場所
屋外